コンドーテック
ドブメッキ KONDO規格 SEシャックル
種類
SE
表面処理
ドブメッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
長さL(mm)
呼び
ピン径(Φmm)
口幅B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73861428
呼び16 使用荷重1.6t
0.6
64
16
19
26
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
73861437
呼び18 使用荷重2t
0.8
72
18
21
29
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
73861446
呼び20 使用荷重2.5t
1.1
80
20
24
31
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
73861455
呼び22 使用荷重3.15t
1.14
88
22
26
34
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
73861464
呼び24 使用荷重3.6t
2.1
96
24
30
39
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
73861473
呼び26 使用荷重4t
2.5
104
26
32
41
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
73861489
呼び28 使用荷重4.8t
3.01
112
28
34
43
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
73861498
呼び30 使用荷重5t
3.7
120
30
36
45
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
73861507
呼び32 使用荷重6.3t
4.6
128
32
38
48
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
5日以内出荷
73861516
呼び34 使用荷重7t
5.34
136
34
40
50
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
5日以内出荷
73861525
呼び36 使用荷重8t
6.5
144
36
42
54
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
5日以内出荷
73861534
呼び38 使用荷重9t
7.5
152
38
46
57
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
73861543
呼び40 使用荷重10t
8.8
160
40
48
60
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください