曜日別特売
11/22より値下げ!現場を応援
呼び22 使用荷重3.15t ドブメッキ KONDO規格 SEシャックル コンドーテック 73861455

 

呼び22 使用荷重3.15t ドブメッキ KONDO規格 SEシャックル コンドーテック 73861455
呼び22 使用荷重3.15t ドブメッキ KONDO規格 SEシャックル コンドーテック 73861455
呼び22 使用荷重3.15t ドブメッキ KONDO規格 SEシャックル コンドーテック 73861455

ドブメッキ KONDO規格 SEシャックル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
呼び22
内容量1個注文コード73861455品番呼び22 使用荷重3.15t
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)値下げ
¥2,998
質量(kg)
1.14
長さL(mm)
88
呼び
22
ピン径(Φmm)
26
口幅B(mm)
34
種類
SE
表面処理
ドブメッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする