アートレイ
USB3.0 インガス(InGaAs)カメラ
可視光線から近赤外線領域に極めて高い感度を有したInGaAsカメラです。
用途
検査、観察、研究用途などの幅広い近赤外線波長帯域の画像撮影
種類
カメラ本体
レンズマウント
Cマウント
センサータイプ
InGaAsセンサー
波長(nm)
400~1700
インターフェース
USB3.0
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※本製品は経済産業省が定める輸出規制対象製品です。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
フレームスピード(fps)
画素数
解像度
撮像画積(mm)
電源
外形寸法(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73861656
ARTCAM-990SWIR-TEC
72
130万
1280×1024(出力)
6.4×5.12(有効)
ACアダプタ付属
71.6×61.5×78.0
440
オープン
¥
2,698,000
¥
2,967,800
(税込)
62日以内出荷
返品不可
73861665
ARTCAM-990SWIR
72
130万
1280×1024(出力)
6.4×5.12(有効)
USBバスパワー
50.0×47.0×42.7
110
オープン
¥
2,198,000
¥
2,417,800
(税込)
62日以内出荷
返品不可
73861674
ARTCAM-991SWIR-TEC
137
32万
640×512(出力)
3.2×2.56(有効)
ACアダプタ付属
71.6×61.5×78.0
440
オープン
¥
1,998,000
¥
2,197,800
(税込)
62日以内出荷
返品不可
73861683
ARTCAM-991SWIR
137
32万
640×512(出力)
3.2×2.56(有効)
USBバスパワー
50.0×47.0×42.7
110
オープン
¥
1,098,000
¥
1,207,800
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください