曜日別特売

USB2.0 インガス(InGaAs)カメラ

USB2.0 インガス(InGaAs)カメラ - アートレイ

可視光線から近赤外線領域に極めて高い感度を有したInGaAsカメラです。

用途検査、観察、研究用途などの幅広い近赤外線波長帯域の画像撮影画素数32万フレームスピード(fps)59解像度640×512(出力)レンズマウントCマウントインターフェースUSB3.0電源USBバスパワー仕様冷却機能:なし質量(g)140種類カメラ本体外形寸法(mm)50.0×47.0×49.7センサータイプInGaAsセンサー波長(nm)400~1700RoHS指令(10物質対応)対応撮像画積(mm)3.2×2.56(有効)内容量1個
注意
※本製品は経済産業省が定める輸出規制対象製品です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
画素数
フレームスピード(fps)
レンズマウント
センサータイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73861699ARTCAM-991SWIR-WOMカメラ本体32万59CマウントInGaAsセンサー
オープン
959,800
1,055,780(税込)
62日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする