USB3.0 CMOSカメラ (カラー)

USB3.0 CMOSカメラ (カラー) - アートレイ

ソニー製Pregiusセンサーを搭載した小型カメラです。

用途検査、観察、研究用途などの幅広いカラー画像撮影質量(g)130外形寸法(mm)50.0×47.0×42.7インターフェースUSB3.0RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
画素数
カラーモード
センサータイプ
フレームスピード(fps)
レンズマウント
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73861708ARTCAM-265IMX-USB3-T2カメラ本体300万カラーCMOS55.6Cマウント
オープン
229,800
252,780(税込)
72日以内出荷
返品不可
73861717ARTCAM-252IMX-USB3-T2カメラ本体300万カラーCMOS98.3Cマウント
オープン
259,800
285,780(税込)
72日以内出荷
返品不可
73861726ARTCAM-264IMX-USB3-T2カメラ本体500万カラーCMOS36Cマウント
オープン
269,800
296,780(税込)
72日以内出荷
返品不可
73861735ARTCAM-250IMX-USB3-T2カメラ本体500万カラーCMOS59Cマウント
オープン
299,800
329,780(税込)
72日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする