曜日別特売

USB3.0 CMOSカメラ (カラー)

USB3.0 CMOSカメラ (カラー) - アートレイ

ソニー製STARVISセンサーを搭載した小型カメラです。

用途検査、観察、研究用途などの幅広いカラー画像撮影画素数1200万フレームスピード(fps)27.9カラーモードカラー解像度4072×3046(出力)レンズマウントCマウントインターフェースUSB3.0質量(g)130種類カメラ本体外形寸法(mm)50.0×47.0×42.7センサータイプCMOSRoHS指令(10物質対応)対応撮像画積(mm)7.53×5.63(有効)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
フレームスピード(fps)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73861744ARTCAM-226IMX-USB3-T227.9
オープン
329,800
362,780(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする