アートレイ
USB3.0 CMOSカメラ (モノクロ)
ソニー製Pregiusセンサーを搭載した小型カメラです。
用途
検査、観察、研究用途などの幅広い白黒画像撮影
質量(g)
130
種類
カメラ本体
外形寸法(mm)
50.0×47.0×42.7
センサータイプ
CMOS
インターフェース
USB3.0
カラーモード
白黒
RoHS指令(10物質対応)
対応
レンズマウント
Cマウント
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
解像度
画素数
フレームスピード(fps)
撮像画積(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73861753
ARTCAM-265IMX-BW-USB3-T2
2064×1554(出力)
300万
55.6
7.12×5.32(有効)
オープン
¥
229,800
¥
252,780
(税込)
72日以内出荷
返品不可
73861769
ARTCAM-252IMX-BW-USB3-T2
2064×1554(出力)
300万
98.3
7.12×5.32(有効)
オープン
¥
259,800
¥
285,780
(税込)
72日以内出荷
返品不可
73861778
ARTCAM-264IMX-BW-USB3-T2
2464×2056(出力)
500万
36
8.50×7.09(有効)
オープン
¥
269,800
¥
296,780
(税込)
72日以内出荷
返品不可
73861787
ARTCAM-250IMX-BW-USB3-T2
2464×2056(出力)
500万
59
8.50×7.09(有効)
オープン
¥
299,800
¥
329,780
(税込)
72日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください