アートレイ
USB3.0 CMOSカメラ (モノクロ)
ソニー製STARVISセンサーを搭載した小型カメラです。
用途
検査、観察、研究用途などの幅広い白黒画像撮影
画素数
1200万
フレームスピード(fps)
27.9
カラーモード
白黒
解像度
4072×3046(出力)
レンズマウント
Cマウント
インターフェース
USB3.0
質量(g)
130
種類
カメラ本体
外形寸法(mm)
50.0×47.0×42.7
センサータイプ
CMOS
RoHS指令(10物質対応)
対応
撮像画積(mm)
7.53×5.63(有効)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
フレームスピード(fps)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73861796
ARTCAM-226IMX-BW-USB3-T2
27.9
オープン
¥
329,800
¥
362,780
(税込)
72日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください