エスコ
2.3kg/ 914mm マトック
材質
ヘッド:スチール、
柄:ポリマー(芯:ファイバーグラス)
仕様
耐薬品性、耐湿性、非導電性に優れたポリマー製ハンドル
全長(mm)
914
ヘッド長(mm)
460
頭質量(kg)
2.3
内容量
1本
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73870738
EA650CB-21
オープン
¥
12,500
¥13,750
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2025年11月20日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
離島
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880