曜日別特売

410mm トイレブラシ

410mm トイレブラシ - エスコ
材質
ブラシ:ポリプロピレン特殊加工、
柄:ポリプロピレン
仕様網目状になった繊維が、汚れをひっかく様にして落とします。全長(mm)410ブラシ60×87mm繰り返し・詰め替え対応内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73876198EA928AJ-8G410
オープン
530
583(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする