エスコ
2.39- 6 m/3段 伸縮ポール
仕様
塩ビ不使用
水切りワイパー(EA928AY-71~74)、ウインドウモップ(EA928AY-86、-87)等に取り付け可能です。
高所作業用として、長さが調整できる。
材質
ポール:アルミアルマイト処理
ジョイント:ナイロン、
グリップ:合成ゴム
全長(mm)
約2390~6000
質量(g)
約1400
段数
3段
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73876243
EA928AY-106A
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください