仕様レバーハンドル
可燃性ガス・毒性ガスには使用できません。
材質(本体)ステンレス最高使用圧力(MPa)1.96(常温~60℃)材質(ボール)ステンレス鋼(316SS)使用流体水・ガス・油材質(フタ)ステンレス鋼(A351 Gr.CF8M/SCS14A)アズワン品番64-7857-27バルブボール弁(三方四面シート/Lポート)ねじサイズRc3/4”材質(弁箱)ステンレス鋼(A351 Gr.CF8M/SCS14A)材質(弁棒)ステンレス鋼(316SS(4))ボア径レデューストボア型バルブ種類ボールバルブ内容量1個