Rc1・1/2" 三方ボールバルブ(ステンレス製)

Rc1・1/2" 三方ボールバルブ(ステンレス製) - エスコ
仕様
レバーハンドル
可燃性ガス・毒性ガスには使用できません。
材質(本体)ステンレス最高使用圧力(MPa)1.96(常温~60℃)材質(ボール)ステンレス鋼(316SS)使用流体水・ガス・油材質(フタ)ステンレス鋼(A351 Gr.CF8M/SCS14A)アズワン品番64-7857-30バルブボール弁(三方四面シート/Lポート)ねじサイズRc1・1/2”材質(弁箱)ステンレス鋼(A351 Gr.CF8M/SCS14A)材質(弁棒)ステンレス鋼(316SS(4))ボア径レデューストボア型バルブ種類ボールバルブ内容量1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73884309EA470BT-14
オープン
141,100
155,210(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥800/税込¥880
沖縄地方数量1につき¥800/税込¥880
離島数量1につき¥800/税込¥880
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする