300x1000mm ローラーコンベアー(アルミ製)

300x1000mm ローラーコンベアー(アルミ製) - エスコ
仕様
小物部品搬送に最適です
削り出しベアリング、高品質タイプ
高品質な削り出しベアリングで回転性が良く、回転音も静かです。
支持脚はEA985M-11~-23からお選び下さい。
用途軽荷重搬送用材質アルミ全長(mm)1000質量(kg)5.1ローラー幅(mm)300アズワン品番64-7985-26ローラー径(Φmm)28.6ローラー耐荷重(kg/本)42フレーム荷重(kg)250(床置)内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73890173EA985LA-31
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする