エスコ
400x1500mm ローラーコンベアー(アルミ製)
仕様
小物部品搬送に最適です
削り出しベアリング、高品質タイプ
高品質な削り出しベアリングで回転性が良く、回転音も静かです。
支持脚はEA985M-11~-23からお選び下さい。
用途
軽荷重搬送用
材質
アルミ
全長(mm)
1500
質量(kg)
9
ローラー幅(mm)
400
アズワン品番
64-7985-30
ローラー径(Φmm)
28.6
ローラー耐荷重(kg/本)
31
フレーム荷重(kg)
225(床置)
内容量
1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73890207
EA985LA-42
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください