オンダ製作所
CBW1型 逆止弁付ボールバルブ 平行おねじ
架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。
専用逆止弁内蔵のボールバルブ。
給湯器配管に便利。
ハンドルの長さ調整可能。
取り付け姿勢は任意です。
材質(本体)
黄銅
使用温度範囲(℃)
5~35(二次側逆流時は80℃以下)
使用流体
水
最高許容圧力(MPa)
1
作動圧力(kpa)
4
バルブ種類
ボールバルブ
内容量
1個
注意
※流水方向を確認して使用してください。
※逆止弁は凍結により、破損する場合があります。
※必要に応じて、凍結防止対策を行ってください。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
呼び径
寸法H(mm)
最小内径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73981968
CBW1-1313M-S
85.5
IN側樹脂管:13A、OUT側ねじ:G1/2
65.5
10
¥
4,770
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73981977
CBW1-1320M-S
85.5
IN側樹脂管:13A、OUT側ねじG3/4
65.5
10
¥
5,390
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73981986
CBW1A-1613M-S
92
IN側樹脂管:16A、OUT側ねじG1/2
67.5
12.5
¥
6,060
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73981995
CBW1A-1620M-S
92
IN側樹脂管:16A、OUT側ねじG3/4
67.5
12.5
¥
6,300
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73982004
CBW1A-2020M-S
98.5
IN側樹脂管:20A、OUT側ねじG3/4
67.5
12.5
¥
8,360
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材