オンダ製作所
CBW7型 逆止弁付ボールバルブ ナット付アダプター
架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。
専用逆止弁内蔵のボールバルブ。
給湯器配管に便利。
ハンドルの長さ調整可能。
取り付け姿勢は任意です。
材質(本体)
黄銅
使用温度範囲(℃)
5~35(二次側逆流時は80℃以下)
使用流体
水
最高許容圧力(MPa)
1
作動圧力(kpa)
4
バルブ種類
ボールバルブ
内容量
1個
注意
※流水方向を確認して使用してください。
※逆止弁は凍結により、破損する場合があります。
※必要に応じて、凍結防止対策を行ってください。
※パッキンは消耗部品です。
※点検、交換が可能な場所に取付けて下さい。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
呼び径
寸法H(mm)
最小内径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73982013
CBW7-1313M-S
90
IN側樹脂管:13A、OUT側ねじG1/2
65.5
10
¥
5,390
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
73982029
CBW7-1320M-S
90.5
IN側樹脂管:13A、OUT側ねじG3/4
65.5
10
¥
6,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月4日
73982038
CBW7A-1613M-S
97
IN側樹脂管:16A、OUT側ねじG1/2
67.5
10.5
¥
6,680
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73982047
CBW7A-1620M-S
97.5
IN側樹脂管:16A、OUT側ねじG3/4
67.5
12.5
¥
6,930
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
73982056
CBW7A-2020M-S
104
IN側樹脂管:20A、OUT側ねじG3/4
67.5
12.5
¥
8,980
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材