オンダ製作所
WB27型 流量調整ボールバルブ 平行おねじ
架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。
通常のボールバルブは全開全閉での使用ですが、本品は流量調整(中間開閉)ができる特殊仕様。
節水に便利。
材質
黄銅
使用温度範囲(℃)
0~80
使用流体
冷温水
最高許容圧力(MPa)
1
内容量
1個
注意
※流量調整ボールバルブは流水方向に指定がありますので確認してご使用下さい。
※パッキン接続する場合は、点検、交換が可能な場所に取付けて下さい。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73982065
WB27-1310MA-S-0
アイボリー
¥
5,830
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73982074
WB27-1313MA-S-0
アイボリー
¥
5,830
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73982126
WB27-1310MB-S-0
ブルー
¥
5,830
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73982135
WB27-1313MB-S-0
ブルー
¥
5,830
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73982187
WB27-1310MC-S-0
オレンジ
¥
5,830
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73982196
WB27-1313MC-S-0
オレンジ
¥
5,830
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
31438630
WB27A-1316MA-S-0
アイボリー
¥
6,400
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
返品不可
31438639
WB27A-1316MB-S-0
ブルー
¥
6,400
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
返品不可
31438648
WB27A-1316MC-S-0
オレンジ
¥
6,400
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材