オンダ製作所
WB24型 ダブルロックバルブ ナット付アダプター 首長ハンドル
ボールバルブ内蔵の架橋ポリエチレン管用ワンタッチ継手。
材質
黄銅
使用温度範囲(℃)
-20~95
使用流体
冷温水・不凍液
最高許容圧力(MPa)
1
内容量
1個
注意
※70℃を超える湯を常時通水または循環する配管には使用しないで下さい。
※パッキンは消耗部品です。
※点検、交換が可能な場所に取付けて下さい。
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
寸法L(mm)
呼び径
寸法H(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73982546
WB24-L1310MA-S
アイボリー
80.5
G1/2(ねじ)、10A(樹脂管)
70
27
¥
5,420
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73982555
WB24-L1313MA-S
アイボリー
80.5
G1/2(ねじ)、13A(樹脂管)
70
27
¥
5,420
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73982564
WB24-L2013MA-S
アイボリー
81
G3/4(ねじ)、13A(樹脂管)
70
30
¥
6,030
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73982573
WB24A-L2016MA-S
アイボリー
86
G3/4(ねじ)、16A(樹脂管)
71.5
30
¥
7,010
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73982589
WB24-L1310MB-S
ブルー
80.5
G1/2(ねじ)、10A(樹脂管)
70
27
¥
5,420
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73982598
WB24-L1313MB-S
ブルー
80.5
G1/2(ねじ)、13A(樹脂管)
70
27
¥
5,420
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73982607
WB24-L2013MB-S
ブルー
81
G3/4(ねじ)、13A(樹脂管)
70
30
¥
6,030
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73982616
WB24A-L2016MB-S
ブルー
86
G3/4(ねじ)、16A(樹脂管)
71.5
30
¥
7,010
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73982625
WB24-L1310MC-S
オレンジ
80.5
G1/2(ねじ)、10A(樹脂管)
70
27
¥
5,420
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73982634
WB24-L1313MC-S
オレンジ
80.5
G1/2(ねじ)、13A(樹脂管)
70
27
¥
5,420
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73982643
WB24-L2013MC-S
オレンジ
81
G3/4(ねじ)、13A(樹脂管)
70
30
¥
6,030
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73982659
WB24A-L2016MC-S
オレンジ
86
G3/4(ねじ)、16A(樹脂管)
71.5
30
¥
7,010
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材