曜日別特売

FS型黄銅ボールバルブ レデューストボア Tハンドル

FS型黄銅ボールバルブ  レデューストボア Tハンドル - オンダ製作所FS型黄銅ボールバルブ  レデューストボア Tハンドル - オンダ製作所

レデューストボア設計で、本体はワンピース構造。

材質(本体)黄銅使用流体冷温水・不凍液・油・エアー・ガス(可燃性・毒性以外)許容圧力(MPa)4.2(-15℃~70℃)、0.5(~150℃)ボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73983255FS-T088Rc1/4
2,280
1,498
1,648(税込)
当日出荷
73983264FS-T1010Rc3/8
2,780
1,898
2,088(税込)
当日出荷
73983273FS-T1515Rc1/2
3,110
1,998
2,198(税込)
当日出荷
73983289FS-T2020Rc3/4
3,990
2,598
2,858(税込)
当日出荷
73983298FS-T2525Rc1
5,620
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
73983307FS-T3232Rc1 1/4
8,830
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
返品不可
73983316FS-T4040Rc1 1/2
10,470
6,298
6,928(税込)
5日以内出荷
返品不可
73983325FS-T5050Rc2
15,760
9,198
10,118(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする