オンダ製作所
CB1型 逆止弁付ボールバルブ
給湯器配管に便利。
逆止弁内蔵の一体型でコンパクトのため、省スペースの配管可能。
ハンドルは長さ調整式、ワンタッチ着脱式。
本品のIN側Rねじはフレキ管接続可能。
材質(本体)
黄銅
使用温度範囲(℃)
5~35(二次側逆流時は80℃以下)
使用流体
水
最高許容圧力(MPa)
1
作動圧力(kpa)
4
バルブ種類
ボールバルブ
内容量
1個
注意
※流水方向を確認して使用してください。取り付け姿勢は任意です。
※逆止弁は凍結により、破損する場合があります。必要に応じて、凍結防止対策を行ってください。
※逆止弁付ボールバルブは給水用のため、給湯側には使用しないでください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73983386
CB1-13M-S
IN側ねじ:R1/2、OUT側ねじ:G1/2
¥
3,080
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73983395
CB1-2013M-S
IN側ねじ:R3/4、OUT側ねじ:G1/2
¥
3,530
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73983404
CB1-20M-S
IN側ねじ:R3/4、OUT側ねじ:G3/4
¥
3,530
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材