CB2型 逆止弁付ボールバルブ

CB2型 逆止弁付ボールバルブ オンダ製作所 CB2型 逆止弁付ボールバルブ オンダ製作所 CB2型 逆止弁付ボールバルブ オンダ製作所 CB2型 逆止弁付ボールバルブ オンダ製作所

給湯器配管に便利。
逆止弁内蔵の一体型でコンパクトのため、省スペースの配管可能。
長さ調整式ハンドルなので、ロングハンドルとショートハンドルに切り替えができます。
ハンドルは長さ調整式、ワンタッチ着脱式。
本品のIN側Rねじはフレキ管接続可能。

材質(本体)黄銅 使用温度範囲(℃)5~35(二次側逆流時は80℃以下) 使用流体 最高許容圧力(MPa)1 作動圧力(kpa)4 バルブ種類ボールバルブ 内容量1個
注意
※流水方向を確認して使用してください。取り付け姿勢は任意です。
※逆止弁は凍結により、破損する場合があります。必要に応じて、凍結防止対策を行ってください。
※逆止弁付ボールバルブは給水用のため、給湯側には使用しないでください。
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
73983413 CB2-13M-S IN側ねじ:Rc1/2、OUT側ねじ:G1/2
3,080
1,598
1,758 (税込)
当日出荷
73983429 CB2-2013M-S IN側ねじ:Rc3/4、OUT側ねじ:G1/2
3,530
1,898
2,088 (税込)
4日以内出荷

返品不可
73983438 CB2-20M-S IN側ねじ:Rc3/4、OUT側ねじ:G3/4
3,530
1,898
2,088 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする