CB7型 逆止弁付ボールバルブ

CB7型 逆止弁付ボールバルブ - オンダ製作所CB7型 逆止弁付ボールバルブ - オンダ製作所CB7型 逆止弁付ボールバルブ - オンダ製作所CB7型 逆止弁付ボールバルブ - オンダ製作所

給湯器配管に便利。
逆止弁内蔵の一体型でコンパクトのため、省スペースの配管可能。
長さ調整式ハンドルなので、ロングハンドルとショートハンドルに切り替えができます。
ハンドルは長さ調整式、ワンタッチ着脱式。
本品のIN側Rねじはフレキ管接続可能。

材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)5~35(二次側逆流時は80℃以下)使用流体最高許容圧力(MPa)1作動圧力(kpa)4バルブ種類ボールバルブ内容量1個
注意
※流水方向を確認して使用してください。取り付け姿勢は任意です。
※逆止弁は凍結により、破損する場合があります。必要に応じて、凍結防止対策を行ってください。
※逆止弁付ボールバルブは給水用のため、給湯側には使用しないでください。
※パッキンは消耗部品です。点検、交換が可能な場所に取付けて下さい。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73983447CB7-13M-SIN側ねじ:R1/2、OUT側ねじ:G1/2
3,700
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
73983456CB7-1320M-SIN側ねじ:R1/2、OUT側ねじ:G3/4
4,050
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
73983465CB7-2013M-SIN側ねじ:R3/4、OUT側ねじ:G1/2
4,320
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
73983474CB7-20M-SIN側ねじ:R3/4、OUT側ねじ:G3/4
4,320
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする