AE4型 ボールバルブ

AE4型 ボールバルブ - オンダ製作所AE4型 ボールバルブ - オンダ製作所AE4型 ボールバルブ - オンダ製作所

エコキュートなど給湯器配管にも便利。
ワンタッチ着脱式ハンドル。
AE4-13M-S、AE4-20M-Sは日本水道協会認証登録品。

材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)-15~100使用流体冷温水・不凍液・油・エアー最高許容圧力(MPa)1バルブ種類ボールバルブ内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
寸法L(mm)
寸法H(mm)
備考
最小内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73983754AE4-13Rc1/2×R1/26445-10
2,180
1,598
1,758(税込)
当日出荷
73983763AE4-13MRc1/2×R1/26445メッキ付10
2,280
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
73983797AE4-13M-SRc1/2×R1/26445メッキ付10
2,480
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
73983779AE4-20Rc3/4×R3/46746.5-12.5
2,830
1,998
2,198(税込)
当日出荷
73983788AE4-20MRc3/4×R3/46746.5メッキ付12.5
2,930
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
73983806AE4-20M-SRc3/4×R3/46746.5メッキ付12.5
3,130
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする