AE5型 ボールバルブ

AE5型 ボールバルブ - オンダ製作所AE5型 ボールバルブ - オンダ製作所AE5型 ボールバルブ - オンダ製作所

エコキュートなど給湯器配管にも便利。
ワンタッチ着脱式ハンドル。
AE5-13M-S、AE5-20M-Sは日本水道協会認証登録品。

材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)-15~100使用流体冷温水・不凍液・油・エアー最高許容圧力(MPa)1バルブ種類ボールバルブ内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
寸法L(mm)
寸法H(mm)
備考
最小内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73983815AE5-13Rc1/25845-10
2,420
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
39237495AE5-13MRc1/25845メッキ付10
2,520
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
73983833AE5-13M-SRc1/25845メッキ付10
2,720
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
73983824AE5-20Rc3/46346.5-12.5
2,880
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
39237504AE5-20MRc3/46346.5メッキ付12.5
2,980
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
73983849AE5-20M-SRc3/46346.5メッキ付12.5
3,180
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする