オンダ製作所
MR4型ボールバルブ(黄銅) メートルコック
圧力計の取付けに便利。
ハンドルは左右どちらの方向にも90°開閉可能。
材質(本体)
黄銅
使用温度範囲(℃)
-20~80
寸法H(mm)
32
使用流体
冷温水・油・エアー
最小内径(Φmm)
7.5
最高許容圧力(MPa)
1
バルブ種類
ボールバルブ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73984068
MR4-08M
G1/4
¥
2,110
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73984077
MR4-10M
G3/8
¥
2,240
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材