曜日別特売

ハザードLEDライト

ハザードLEDライト - STATUSUNI(ステータスユニ)ハザードLEDライト - STATUSUNI(ステータスユニ)ハザードLEDライト - STATUSUNI(ステータスユニ)ハザードLEDライト - STATUSUNI(ステータスユニ)ハザードLEDライト - STATUSUNI(ステータスユニ)ハザードLEDライト - STATUSUNI(ステータスユニ)ハザードLEDライト - STATUSUNI(ステータスユニ)ハザードLEDライト - STATUSUNI(ステータスユニ)

緊急時に便利なUSB充電式の車載用ハザードLEDライトです。
車のサイドポケットやダッシュボードに常備可能なコンパクトサイズ。
何より赤色LED点滅以外にサイズを超えた800ルーメンの拡散型LED投光器の機能を持たせることで利便性を高めています。
ライトを展開した裏側にはネオジウムマグネットを配し、車のボディやボンネット固定に威力を発揮します。
付属品には車内で充電可能なUSBシガーソケット以外に100Vコンセントで使用できるUSB-ACアダプタを用意しました。

用途緊急時の赤色ハザードランプ点滅、車載LED投光器、LEDライトセット内容ハザードLEDライト、USBシガーソケット(12V用)、USBーACアダプタ、充電用USBケーブル消費電力(W)8充電時間(時間)約7.5設置場所屋内、屋外防水性防沫電球の種類LED内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
739895371208 (ハンディライト)
オープン
7,598
8,358(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ミラー/車内照明機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする