外径溝入れ、突切りバイト QSER/L

外径溝入れ、突切りバイト QSER/L - タンガロイ外径溝入れ、突切りバイト QSER/L - タンガロイ
形状その他勝手左勝手RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
全11種類を絞り込む
切削幅(mm)
寸法H(mm)
寸法B(mm)
寸法LH(mm)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
切削幅(mm)
最大溝深さ(mm)
寸法H(mm)
寸法B(mm)
寸法LF(mm)
寸法LH(mm)
寸法HF(mm)
寸法WF(mm)
記号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73989835QSEL2020-2T262.0026.0020.020.0125.0036.020.020.10マスターインサート:QGM2-020
16,900
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
73989844QSEL2020-2T332.0033.0020.020.0125.0042.020.020.10マスターインサート:QGM2-020
16,900
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
73989853QSEL2020-3T263.0026.0020.020.0125.0036.020.020.30マスターインサート:QGM3-020
16,900
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
73989869QSEL2020-3T333.0033.0020.020.0125.0042.020.020.30マスターインサート:QGM3-020
16,900
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
73989878QSEL2020-4T334.0033.0020.020.0125.0042.020.020.40マスターインサート:QGM4-030
16,900
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
73989887QSEL2525-2T262.0026.0025.025.0150.0036.025.025.10マスターインサート:QGM2-020
20,000
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
73989896QSEL2525-2T332.0033.0025.025.0150.0042.025.025.10マスターインサート:QGM2-020
20,000
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
73989905QSEL2525-3T263.0026.0025.025.0150.0036.025.025.30マスターインサート:QGM3-020
20,000
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
73989914QSEL2525-3T333.0033.0025.025.0150.0042.025.025.30マスターインサート:QGM3-020
20,000
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
73989923QSEL2525-4T334.0033.0025.025.0150.0042.025.025.40マスターインサート:QGM4-030
20,000
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
73989939QSEL2525-5T335.0033.0025.025.0150.0042.025.025.50マスターインサート:QGM5-030
20,000
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする