高復元性スポンジ(ハイパーリセット)

高復元性スポンジ(ハイパーリセット) - TAKIGEN(タキゲン)高復元性スポンジ(ハイパーリセット) - TAKIGEN(タキゲン)高復元性スポンジ(ハイパーリセット) - TAKIGEN(タキゲン)

圧縮された状態から瞬時に復元します。
永久変形・歪みが極端に小さく、形状保持力に優れています。
応力緩和が少ない
軟質スポンジで幅広い用途に使用可能です。
EPDM製のため耐候性に優れています。
C-300-HRSはHRより柔らかく自由度がアップ

用途配分電盤のシール材材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)使用温度範囲(℃)-20~80長さ(m)1内容量1個
26件中 126各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法t(mm)
寸法w(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73990237C-300-HR-5-10(1m)510
467
514(税込)
当日出荷
73990246C-300-HR-5-15(1m)515
485
534(税込)
7日以内出荷
返品不可
73990255C-300-HR-5-20(1m)520
505
556(税込)
当日出荷
73990264C-300-HR-8-8(1m)88
467
514(税込)
6日以内出荷
返品不可
73990273C-300-HR-10-10(1m)1010
564
620(税込)
当日出荷
73990289C-300-HR-10-15(1m)1015
690
759(税込)
6日以内出荷
返品不可
73990298C-300-HR-10-20(1m)1020
798
878(税込)
当日出荷
73990307C-300-HRS-3-5(1m)35
389
428(税込)
8日以内出荷
返品不可
73990316C-300-HRS-3-10(1m)310
407
448(税込)
当日出荷
73990325C-300-HRS-3-15(1m)315
451
496(税込)
6日以内出荷
返品不可
73990334C-300-HRS-3-20(1m)320
475
523(税込)
11日以内出荷
返品不可
73990343C-300-HRS-3-25(1m)325
485
534(税込)
7日以内出荷
返品不可
73990359C-300-HRS-3-30(1m)330
488
537(税込)
6日以内出荷
返品不可
73990368C-300-HRS-5-5(1m)55
399
439(税込)
6日以内出荷
返品不可
73990377C-300-HRS-5-10(1m)510
467
514(税込)
5日以内出荷
返品不可
73990386C-300-HRS-5-15(1m)515
479
527(税込)
6日以内出荷
返品不可
73990395C-300-HRS-5-20(1m)520
505
556(税込)
7日以内出荷
返品不可
73990404C-300-HRS-5-25(1m)525
593
652(税込)
7日以内出荷
返品不可
73990413C-300-HRS-5-30(1m)530
628
691(税込)
当日出荷
73990429C-300-HRS-10-10(1m)1010
564
620(税込)
7日以内出荷
返品不可
73990438C-300-HRS-10-15(1m)1015
690
759(税込)
当日出荷
73990447C-300-HRS-10-20(1m)1020
798
878(税込)
7日以内出荷
返品不可
73990456C-300-HRS-10-25(1m)1025
996
1,096(税込)
6日以内出荷
返品不可
73990465C-300-HRS-10-30(1m)1030
1,101
1,211(税込)
当日出荷
73990474C-300-HRS-15-15(1m)1515
870
957(税込)
当日出荷
73990483C-300-HRS-15-20(1m)1520
1,101
1,211(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月5日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする