アクセスホールカバー

アクセスホールカバー - TAKIGEN(タキゲン)アクセスホールカバー - TAKIGEN(タキゲン)

外部コンセントなどを粉塵や水滴から守ります(完全防水・防塵ではありません)。

用途コンセントなどのカバー材質シャフト:ステンレス(SUS304)、シャフトキャップ:ステンレス(SUS303)、パッキン:シリコーン表面処理ショットブラスト内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73990955CP-437-21001368571
1,418
1,560(税込)
4日以内出荷
返品不可
73990964CP-437-11151499985
1,474
1,621(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする