曜日別特売

エポキシ樹脂(注入材・樹脂モルタル用途)クリートボンド#1(冬用)

エポキシ樹脂(注入材・樹脂モルタル用途)クリートボンド#1(冬用) - ABC商会

浮き注入に使用するエポキシ樹脂で、樹脂モルタル用の樹脂としても使用できます。
強力な接着力があり、高強度で早強性にすぐれています。
無溶剤型なので硬化収縮、体積収縮が非常に小さいです。
F☆☆☆☆規格品です。

用途クラック注入、モルタル/タイル浮き注入アンカーボルト埋込、コンクリートやモルタルの不陸修正・欠損部修正の際の樹脂モルタル用の樹脂としてトラスコ品番242-3564セット内容基剤2kg缶+硬化剤1kg缶/セット質量(kg)3透明褐色容量(kg)3主成分エポキシ樹脂硬化時間(時間)24危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性内容量1セット
注意
※攪拌は、可使時間内に使いきれる量で行ってください。
※5℃以下になる場合は採暖し、5℃以上になるようにしてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74125583CC1991SG
オープン
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

接着剤2液タイプの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/303_1/
2022-06-08
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

エポキシ系接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする