曜日別特売

ペーパーリサイクルボックス 本体

ペーパーリサイクルボックス 本体 - E-CONペーパーリサイクルボックス 本体 - E-CONペーパーリサイクルボックス 本体 - E-CONペーパーリサイクルボックス 本体 - E-CONペーパーリサイクルボックス 本体 - E-CONペーパーリサイクルボックス 本体 - E-CON

オフィスの備え付け棚やコピー機脇などに設置して使用する、古紙回収用のペーパーリサイクルボックスです。
仕切りを付けることにより、A4サイズ(210×297mm)を2列、仕切りを外した状態では、A3サイズ(297×420mm)、新聞(410×275mm)などを収容可能なサイズです。

トラスコ品番247-8969材質/仕上ポリプロピレンホワイト高さ(mm)255質量(g)1450奥行(mm)370容量(L)36間口(mm)492段数1外寸法・高さ(mm)255外寸法・奥行(mm)370外寸法・間口(mm)492内容量1個
注意
※仕切り・天板は付属していません。オプションとなります。
仕切りの品番:74151036、天板の品番:74151045
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7415102780628000WHEDB
9,980
7,998
8,798(税込)
当日出荷
返品不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする