トライト
PWMコンバーター4 Ver.3
PWMライトコントローラー信号にあわせて灯具を調光する信号変換器です。
調光範囲が広く、安定した調光カーブを描き、より自然でスムーズな調光を実現します。
用途
調光可能な灯具と併せての使用に
トラスコ品番
244-1987
長さ(mm)
110
幅(mm)
90
高さ(mm)
25
材質(本体)
SECC
質量(g)
180
奥行(mm)
25
電圧(V)
DC12~24
内容量
1台
注意
※入力電圧範囲で使用してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74128067
TLPWM4V3
¥
26,320
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください