リチウムイオンバッテリー内臓アーク溶接機

リチウムイオンバッテリー内臓アーク溶接機 - IKURATOOLS(育良精機)リチウムイオンバッテリー内臓アーク溶接機 - IKURATOOLS(育良精機)リチウムイオンバッテリー内臓アーク溶接機 - IKURATOOLS(育良精機)リチウムイオンバッテリー内臓アーク溶接機 - IKURATOOLS(育良精機)

リチウムイオンバッテリー内蔵アーク溶接機です。
電源があっても、なくても、その場で溶接可能です。
バッテリー内蔵溶接機なので、排出ガスがありません。
高い静音性を実現。
業界(同クラス)最軽量35kg

用途電源確保が難しい現場での溶接作業に仕様電撃防止機能付トラスコ品番240-2202セット内容入力ケーブル(3芯)2[[mm2]]-3m、出力端子用絶縁カバー幅(mm)260質量(kg)35高さ(mm)500奥行(mm)550入力電圧(V)単相100出力電流(A)DC20~200使用率(%)30(200A)/60(100A)/100(70A)電源コード(m)3定格入力(kVA)0.8棒径(Φmm)~5.0(溶接棒)適合材鉄、ステンレス(溶接可)溶接板厚(mm)~10内容量1台
注意
※使用状況や周囲の環境によって、定格溶接本数を下回る可能性があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74132495ISK-LI200A
998,000
699,800
769,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,500/税込¥1,650
北海道地方1¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アーク溶接機の使用率とは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/arcwelders/
2022-06-17

アーク溶接機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする