パック入 ハンド中タップ

パック入 ハンド中タップ - イシハシ精工パック入 ハンド中タップ - イシハシ精工パック入 ハンド中タップ - イシハシ精工
材質/仕上SKS2(ノンコーティング)被削材中炭素鋼、アルミ合金等内容量1セット(3本)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
質量(g)
ピッチ(mm)
呼び寸法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74132836P-S-HT-M4X0.7-2-3P125-051952220.7M4
1,830
849
934(税込)
7日以内出荷
返品不可
74132845P-S-HT-M5X0.8-2-3P125-205952310.7M4
1,890
869
956(税込)
7日以内出荷
返品不可
74132854P-S-HT-M6X1.0-2-3P125-053862381M6
2,010
919
1,011(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドタップの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handtap/
2023-01-26

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする