ムラテックKDS
H型金属のこ刃
硬質なものの切断に最適な刃数(24山/1インチ)アサリありです。
刃先は衝撃焼き入れ加工により粘り強さと耐久性に優れています。
用途
アルミ・鉄・真鍮・銅などの軽金属、塩ビ管、プラスチック、ベニヤ板、石膏ボードの切断に
トラスコ品番
247-5307
適合本体
T-18H・H-16N・H-12YE・H-13・H-11YE・H-11RE
全長(mm)
195
色
黒
質量(g)
42
刃長(mm)
135
刃厚(mm)
0.6
材質(刃)
刃:特殊焼き入れ鋼
アズワン品番
65-2018-47
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74133773
HSB-IH
¥
1,110
¥
569
¥
626
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください