曜日別特売

エコペールEC-60

エコペールEC-60 - TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]エコペールEC-60 - TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]

本体側面の凸凹は強度を兼ね備え、ポリ袋止め付です。

材質ポリプロピレン形状角型グレーフタの種類オープン式内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
トラスコ品番
高さ(mm)
質量(g)
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
741342362019-230-46125502030350
オープン3,298
3,298
3,628(税込)
当日出荷
地域運賃
7413424502020-230-4614115545360
オープン1,198
1,198
1,318(税込)
当日出荷
返品不可
6283722602020【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)230-4614115545360
1,720999
799
アウトレット
879(税込)
当日出荷
返品不可
残り13点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする