曜日別特売

消臭ペールパッキン付

消臭ペールパッキン付 - TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]消臭ペールパッキン付 - TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]消臭ペールパッキン付 - TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]

消臭と抗菌のW効果で臭いを防ぎます

用途ゴミ箱形状角型高さ(mm)380奥行(mm)340間口(mm)170内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
商品タイプ
材質
フタの種類
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7413436702011本体+フタポリプロピレンホワイトかぶせ式11.5
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
返品不可
7413437602012本体+フタポリプロピレンホワイトかぶせ式14
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする