曜日別特売

UV接着用偏芯治具 637-1

UV接着用偏芯治具 637-1 - LAMP(スガツネ工業)UV接着用偏芯治具 637-1 - LAMP(スガツネ工業)UV接着用偏芯治具 637-1 - LAMP(スガツネ工業)

ガラスショーケースなどの天板、棚板などの水平取付用治具です。
棚など直立した壁に水平に接着する際使用します。
サイズはΦ67.6×14.1mmです。
吸盤部サイズはΦ55mmです。
最大6mmまで無段階で調整ができます。

トラスコ品番225-8060質量(g)1390危険物の類別非危険物内容量1セット(4個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74134796637-1
51,040
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

紫外線硬化」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする