スリーボンド
瞬間接着剤 1702 金属用
金属の接着性に優れます。
トラスコ品番
228-4878
色
無色
質量(g)
50
容量(g)
50
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
0.05L
危険物の性状
非水溶性
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74135898
TB1702
¥
4,100
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100