スリーボンド
瞬間接着剤 1747 汎用 高粘度
汎用的にご使用いただける高粘度タイプです。
トラスコ品番
228-4884
色
無色
質量(g)
20
容量(g)
20
粘度
高
危険物の類別
非危険物
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74135925
TB1747
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100