日本精器
熱風ヒータCタイプ
圧縮空気を供給し、Max800℃の熱風を発生させます。
3種類の先端形状を選定できます。
専用スタンドにより、あらゆる方向に固定が可能です。
用途
はんだ接合の予熱、熱収縮チューブの加熱に
トラスコ品番
257-4774
接続口径
R1/8
質量(g)
60
電源(V)
単相200
消費電力(W)
440
使用空気圧力(MPa)
0.01~0.2
空気流量(L/min)
5~60
内容量
1台
注意
※ヒータ通電時は必ずMIN.18L/minの圧縮空気を流してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74138935
BN-SJD440-E-200-C
¥
48,710
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください