EYELA(アイラ/東京理化器械)
低温恒温水槽
電源(V)
100
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
外寸法・幅(mm)
外寸法・奥行(mm)
外寸法・高さ(mm)
温度調節精度(℃)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74153599
266700
53
360(390)
418(530)
1000
±0.1以下
¥
562,000
¥
549,800
¥
604,780
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
74153574
266670
48
330(350)
410(515)
920
±0.2以下
¥
419,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
74153583
266690
60
401(416)
531(616)
921
±0.2以下
¥
515,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。