MPFシリコーンクリーンヘラ

MPFシリコーンクリーンヘラ - アラムMPFシリコーンクリーンヘラ - アラムMPFシリコーンクリーンヘラ - アラムMPFシリコーンクリーンヘラ - アラムMPFシリコーンクリーンヘラ - アラムMPFシリコーンクリーンヘラ - アラム

金属検知機で反応可能な素材(芯材含め)を使用しており異物混入リスクを軽減します。

用途製菓でクリームを扱う際に材質シリコーンゴム(芯材:高強度ナイロン)灰色系内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
全長(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74153897MP-CH-L-GL70226-173382(すくい部)385240
オープン
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74153906MP-CH-M-GL70226-172854(すくい部)253103
オープン
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74153915MP-CH-S-GL70226-170631(すくい部)25383
オープン
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする