MPFシリコーンスクレイパー

MPFシリコーンスクレイパー - アラムMPFシリコーンスクレイパー - アラム

金属検知機で反応可能な素材(芯材含め)を使用しており異物混入リスクを軽減します。

用途鍋をかき混ぜるときや、ボウルから食材をかき出す際にトラスコ品番226-1720材質シリコーンゴム(芯材:高強度ナイロン)幅(mm)97(すくい部)全長(mm)200灰色系質量(g)113内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74153924MP-SS-H-GL70
オープン
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,000/税込¥1,100
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする