曜日別特売

真空検体乾燥器

真空検体乾燥器 - EYELA(アイラ/東京理化器械)

エアーが直接試料にあたらない構造です。

使用温度範囲(℃)5~35電源(V)100消費電力(W)300方式ホットプレート安全装置独立過昇防止器、ヒューズ、温度センサ異常、ウォッチドッグ温度制御PID本体寸法(mm)奥行245本体寸法(mm)幅200ヒーター容量(W)250内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
本体寸法(mm)高さ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74154554VOM-1000B248-39776.9340
241,000
239,800
263,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年3月23日
74154545VOM-1000A248-39766.2405
241,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする