曜日別特売

糸入り透明防炎耐寒シート

糸入り透明防炎耐寒シート - 菊地シート糸入り透明防炎耐寒シート - 菊地シート糸入り透明防炎耐寒シート - 菊地シート糸入り透明防炎耐寒シート - 菊地シート糸入り透明防炎耐寒シート - 菊地シート糸入り透明防炎耐寒シート - 菊地シート

視認性に優れておりシートを通しての視認が容易です。
耐寒・帯電防止を持たせた0.30mm厚みの防炎透明シートです。
防炎性能認定品(日本防炎協会認定)
RoHS2指令適合。
防カビ加工
日本製

用途飛沫飛散防止シート、クリーンブースのパーティション 、工場内の間仕切パーティション、気流調整用カーテン 、サーバールーム、シート越しに内部・外部を可視化する必要性のある場所、視認性が求められる場所でのカーテン・間仕切材質基材:ポリエステル、表層:PVC(塩ビ)幅(mm)2050厚さ(mm)0.3糸入透明伸度(%)18(縦)、26(横)引裂強度(N)186(縦)、186(横)引張強度(N)196(縦)、196(横)RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※直火に当たる場所での使用は出来ません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
形状
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74157397CSWS3205050IT1巻249-8163ロールタイプ50
オープン
149,800
164,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74157406CSWS3205010IT1巻249-8179ロールタイプ10
オープン
68,980
75,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74157415CSWS3205001IT1枚249-8156折りたたみタイプ1
オープン
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする