ジェラルディ
ジェラルディ新型アダプタープレート
プルスタッドの距離を96mmから52mmにします。
用途
バイス取り付け用プルスタッドの距離変換用
トラスコ品番
208-9042
適合機種
ジェラルディ・コンパクトグリップバイス
全長(mm)
150
質量(kg)
3.75
全幅(mm)
126
全高(mm)
32
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74149399
GR660R96X52
¥
191,000
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
75日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください