TRUSCO
ジャンボビニール傘(半透明)
グラスファイバー骨採用でひっくり返っても折れにくい耐風タイプです。
用途
雨天時に
トラスコ品番
244-3555
材質
ポリエチレン酢酸ビニール(PEVA)
質量(g)
750
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
全長(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74149715
TVBC-80
半透明
103
¥
1,590
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください