マルチストレートサンダーパッド 凹パッド

マルチストレートサンダーパッド 凹パッド - SIマルチストレートサンダーパッド 凹パッド - SIマルチストレートサンダーパッド 凹パッド - SIマルチストレートサンダーパッド 凹パッド - SIマルチストレートサンダーパッド 凹パッド - SIマルチストレートサンダーパッド 凹パッド - SIマルチストレートサンダーパッド 凹パッド - SIマルチストレートサンダーパッド 凹パッド - SI
用途R面の研磨用適合機種SI-7100S寸法(mm)40×100質量(g)20使用ペーパーマジックタイプ内容量1個
全8種類を絞り込む
トラスコ品番
8種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
741498893C 402237-2042
1,700
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
741498983C 403237-2044
1,700
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
741499073C 404237-2041
1,700
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
741499163C 406237-2039
1,700
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
741499253C 408237-2040
1,700
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
741499343C 412237-2037
1,700
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
741499433C 416237-2048
1,700
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
741499593C 420237-2032
1,700
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする